Startseite

URMET SPA - UTD1061/002 MODULO TELEFONICO PSTN - 1061/002

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1061/002 MODULO TELEFONICO PSTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - nein

  • Analog-Anschluss - nein

  • ISDN-Anschluss - nein

  • Digitalübertragung (AWUG) - ja

  • Sprachübertragung (AWAG) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156034529

Artikelnummer

UTD1061/002

Herstellernummer

1061/002

Hersteller

UTD

Funk-Ersatzweg (GSM):

nein

Analog-Anschluss:

nein

ISDN-Anschluss:

nein

Digitalübertragung (AWUG):

ja

Sprachübertragung (AWAG):

ja

Mit Gehäuse:

nein

Mit Netzteil:

nein

X.31/X.25:

nein

Modulo comuniciatore PSTN con modem integrato. IMQA I Liv. Tramite un colloquio digitale codificato, questa interfaccia permette di trasmettere le informazioni relative agli allarmi e allo stato dell'impianto ai centri di sorveglianza dedicati. Abbinata alla scheda a sintesi vocale, pemette invece di inviare messaggi vocali tramite chiamate telefoniche. Tramite il suo ausilio è possibile l'interrogazione a distanza tramite controlli DTMF. Il comunicatore è programmabile dai tasti funzione della centrale o tramite PC

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie