URMET SPA - UTD1060/82 LETTORE CHIAVE DI PROSSIMITA - 1060/82

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lesegerät
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Breite - 90 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 42 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156062096
Artikelnummer
UTD1060/82
Herstellernummer
1060/82
Hersteller
UTD
Ausführung:
Lesegerät
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
42 mm
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
Edelstahl
Modulo testa di lettura IP per chiavi di prossimita. Dotato di contatto di rele (NO-NC) per azionamento serratura, ingresso per comando locale della serratura ed ingresso per sensore porta aperta.


