Startseite

URMET SPA - UTD1060/74 POSTO EST.VIDEO 2T.SINTH.STEEL - 1060/74

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1060/74 POSTO EST.VIDEO 2T.SINTH.STEEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Modulare Bauweise - ja

  • Mit Infoschild - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156062072

Artikelnummer

UTD1060/74

Herstellernummer

1060/74

Hersteller

UTD

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Modulare Bauweise:

ja

Mit Infoschild:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kamera:

ja

Material Front:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Höhe:

180 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

42 mm

Posto esterno, marca URMET SPA, modello UTD1060/74 - POSTO EST.VIDEO 2T.SINTH.STEEL