URMET SPA - UTD1060/21 POSTO ESTERNO MIKRA IP - 1060/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Modulare Bauweise - nein
Farbe - sonstige
Mit Kamera - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021156065219
Artikelnummer
UTD1060/21
Herstellernummer
1060/21
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufputz
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Modulare Bauweise:
nein
Farbe:
sonstige
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Höhe:
185 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
20 mm


