Startseite

URMET SPA - UTD1057/045 TELECOMANDO BIDIREZION. 5PULS. - 1057/045

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1057/045 TELECOMANDO BIDIREZION. 5PULS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Antintrusione wireless

EAN

8021156037018

Artikelnummer

UTD1057/045

Herstellernummer

1057/045

Hersteller

UTD

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Telecomando a 5 pulsanti. Frequenza di funzionamento: 433,050 434,790 MHz. Modalità di comunicazione: modulazione di frequenza FSK-NB. Numero canali radio 8. Portata Radio: fino a 250 m in aria libera. Alimentazione: pila litio 1057/615 in dotazione. Autonomia: fino a 2 anni. 5 tasti programmabili. 5 Led bicolore