Startseite

URMET SPA - UTD1057/025 TASTIERA COMANDO SUPPL. BIDIR. - 1057/025

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1057/025 TASTIERA COMANDO SUPPL. BIDIR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltanzeige - ja

  • Schutzart (IP) - IP41

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Antintrusione wireless

EAN

8021156030576

Artikelnummer

UTD1057/025

Herstellernummer

1057/025

Hersteller

UTD

Scharfschaltanzeige:

ja

Schutzart (IP):

IP41

La tastiera supplementare consente di attivare, disattivare e parzializzare il sistema. E' dotata di LED di segnalazione che indicano lo stato impianto, di protezione antiasportazione e antiapertura. - Tensione d’alimentazione: 2 PILE al litio 1033/614 in dotazione - Autonomia: fino a 3 anni - Portata media in campo libero: 500 m - Tastiera retroilluminata - Sensore crepuscolare per limitazioni consumi - Codice di accesso: da 4 a 6 cifre - Protezione tamper - Led di segnalazione stato impianto - Materiale: ABS bianco - Temperatura di funzionamento: - 5°C + 55°C - Grado di protezione: IP41 - Dimensioni: 107 (L) x 139 (H) x 37 (P) mm