Startseite

URMET SPA - UTD1054/6 KIT BASE IMPIANTO RADIO POWER

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1054/6 KIT BASE IMPIANTO RADIO POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156066223

Artikelnummer

UTD1054/6

Herstellernummer

1054/6

Hersteller

UTD

Kit radio Base Impianto per il controllo di luci e attuazioni: permette di controllare 2 attuazioni ON/OFF, 2 attuazione in dimmerazione e 4 attuazioni tapparella.\nIdeale come kit di partenza di un impianto domotico oppure come ampliamento di una installazione esistente. Grazie al telecomando a 8 canali indipendenti, è possibile gestire tutti i moduli direttamente oppure loro combinazioni in modalità centralizzata.\nIl kit è composto da:\n- n. 7 cod. 5454467 - Modulo tapparella elettronico, 500W, sistema Radio Power, ad incasso\n- n. 2 cod. 5454462 - Modulo relè elettronico passo passo temporizzabile, 2000W, sistema Radio Power, ad incasso, con neutro\n- n. 1 cod. 5454457 - Modulo dimmer elettronico temporizzabile, 500W, sistema Radio Power, ad incasso,con neutro\n- n. 1 cod. 5454434 - Telecomando a 8 pulsanti indipendenti serie Design, sistema Radio Power, a portachiavi, colore antracite