URMET SPA - UTD1051/901 KIT WIRELESS CON 3G 1051 - 1051/901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ereignisspeicher - ja
Betriebsspannung - 230 V
Busfähig - nein
Mit Netzteil - ja
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156063499
Artikelnummer
UTD1051/901
Herstellernummer
1051/901
Hersteller
UTD
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Busfähig:
nein
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
80 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
410 mm
1051/901 KIT Wireless Zeno. La soluzione kit proposta comprende: 1 pz 1051/019 Centrale di gestione con comunicatore 3G integrato. 1 pz 1051/035 Telecomando. 1 pz 1051/101 Infrarosso passivo. 1 pz 1051/201 Contatto magnetico. Centrale con dsplay e comunicatore 3G integrato. Gestione di 3 zone parzializzabili, 50 dispositivi radio (tra cui massimo 6 rivelatori IR con fotocamera), 20 codici di attivazione/disattivazione/parzializzazione, 200 eventi memorizzabili. Attivazione/disattivazione impianto con telecomando/tastiera/smartphone/tablet, chiamata vocale in caso di allarme con ascolto ambientale, invio allarmi/immagini via mail/SMS/notifiche push, controllo remoto tramite app ''MyZeno'' (iOS e Android), sirena integrata, misura segnali wireless e GSM. Portata: 2Km in aria libera, comunicazione bidirezionale (2,4GHz e 868MHz), protezione antimanomissione. Alimentazione: 230Vca, batteria: 6Vcc Ni-Mh (autonomia di 15h). Conforme alle norme EN50131 grado 2, classe II. Dimensioni (L x A x P): 257 x 180 x 35mm.


