Startseite

URMET SPA - UTD1051/201 CONTATTO MAGNETICO BIANCO - 1051/201

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/201 CONTATTO MAGNETICO BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156063406

Artikelnummer

UTD1051/201

Herstellernummer

1051/201

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Il contatto magnetico è un sensore da interno, permette di proteggere un qualsiasi infisso (porta, finestra, etc.) dall'apertura. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale. Frequenze: 868WF. Alimentazione: 1 batteria litio 3V tipo CR2. Autonomia batterie: 5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Pulsante di acquisizione. Supervisione. Protezione apertura. Colore: bianco o marrone. Temperatura operativa: -10°C + 45°C. Peso: 100 g. Dimensioni (L x H x P): 85 x 25 x 20 mm. Compatibile con 1067/020