Startseite

URMET SPA - UTD1051/109 RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA - 1051/109

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/109 RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Strecke

  • Betriebsstrom - 30 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156068630

Artikelnummer

UTD1051/109

Herstellernummer

1051/109

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

30 mA

Betriebsspannung:

3...3 V

Höhe:

165 mm

Breite:

70 mm

Tiefe:

55 mm

Abdecküberwachung:

ja

Il rilevatore è un sensore a doppia tecnologia idoneo per le applicazioni da esterno, è dotato di Antimasking e funzione Pet Immunity. Ha una copertura fino a 12 m e un grado di protezione IP54. Si consiglia l'installazione ad 1 m di altezza.