Startseite

URMET SPA - UTD1051/108 SENSORE DA INTERNO EFF. TENDA - 1051/108

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/108 SENSORE DA INTERNO EFF. TENDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Vorhang

  • Höhe - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156063451

Artikelnummer

UTD1051/108

Herstellernummer

1051/108

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Vorhang

Höhe:

76 mm

Breite:

56 mm

Tiefe:

43 mm

Il rilevatore è un sensore ad infrarosso passivo ad effetto tenda, ideale per uso interno, è progettato per proteggere finestre a parete/lucernari, corridoi, porte balcone e pareti di vetro. Le sue dimensioni compatte e il suo design gli permettono unafacile istallazione con ridotto impatto estetico.