URMET SPA - UTD1051/106 SENSORE IR DA EXT CON C/FOTOC. - 1051/106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 10 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156063444
Artikelnummer
UTD1051/106
Herstellernummer
1051/106
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
10 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
30 mA
Betriebsspannung:
1.5...1.5 V
Höhe:
163 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
77 mm
Abdecküberwachung:
ja