URMET SPA - UTD1051/105 SENSORE DOPPIO IR DA ESTERNO - 1051/105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Montageart - Aufbau
Charakteristik - Fläche
Höhe - 148 mm
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
8021156063437
Artikelnummer
UTD1051/105
Herstellernummer
1051/105
Hersteller
UTD
Meldeart:
passiv Infrarot/Ultraschall (Dual)
Montageart:
Aufbau
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
148 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
50 mm
Funksystem:
ja
Il rilevatore è un sensore di movimento a doppio elemento (PIR) per esterno, che riduce i rischi di falsi allarmi provocati da animali di piccole dimensioni, automobili o altri disturbi in esterno, rendendone facile e pratico l'utilizzo. Modalità di comunicazione radio: bidirezionale - Frequenze: 868WF. Supervisione . Portata: 12 m con angolo di visione di 90°. Sensibilità Pet Immunity programmabile su quattro livelli: basso (75 cm/60 kg), medio (60 cm/40 kg), alto (45cm/30 kg) e superiore (30 cm/20 kg).Pulsante di acquisizione. Supervisione. Tamper di manomissione. Alimentazione: 2 batterie litio AA da 3,6 V. Autonomia batterie: 3 anni (valore tipico, può variare in base all’uso). Temperatura operativa: -10°C + 45°C. Livello di protezione: IP66. Peso: 400 g. Dimensioni (L x H x P) 68 x 148 x 50 mm. Compatibile con 1067/020


