Startseite

URMET SPA - UTD1051/104B INFRAROSSO PASSIVO C/TELECAMER - 1051/104B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Strecke

  • Betriebsstrom - 0 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156078998

Artikelnummer

UTD1051/104B

Herstellernummer

1051/104B

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Strecke

Betriebsstrom:

0 mA

Betriebsspannung:

3...3 V

Höhe:

123 mm

Breite:

63 mm

Tiefe:

45 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Überwachungsradius:

12 m

Leistungsaufnahme:

0 W

Empfohlene Montagehöhe:

2.3...2.5 m

Mit integrierten Symmetrierwiderständen:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Il rilevatore è un sensore di movimento passivo ad infrarossi con fotocamera incorporata. Quando rileva un movimento, invia i segnali di allarme e le immagini alla centrale di controllo. Ha una portata di 12 m con un angolo di visione di 106°.