URMET SPA - UTD1051/103 DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO - 1051/103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Betriebsstrom - 30 mA
Betriebsspannung - 3...3 V
Abdecküberwachung - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156066889
Artikelnummer
UTD1051/103
Herstellernummer
1051/103
Hersteller
UTD
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Betriebsstrom:
30 mA
Betriebsspannung:
3...3 V
Abdecküberwachung:
ja
Charakteristik:
Fläche
Höhe:
112 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
62 mm
Funksystem:
ja


