URMET SPA - UTD1051/102 INFRAROSSO PASSIVO PET IMMUNE - 1051/102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 8 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - ja
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8021156063352
Artikelnummer
UTD1051/102
Herstellernummer
1051/102
Hersteller
UTD
Erfassungsbereich:
8 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
ja
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
30 mA
Betriebsspannung:
3...3 V
Höhe:
89 mm
Breite:
53 mm
Tiefe:
67 mm
Abdecküberwachung:
ja


