Startseite

URMET SPA - UTD1051/026 TASTIERA DI COMANDO SUPPLEM. - 1051/026

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1051/026 TASTIERA DI COMANDO SUPPLEM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aktivierung mit Code - ja

  • Aktivierung mit Code-Anhänger - nein

  • Aktivierung mit Schlüssel - nein

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156079728

Artikelnummer

UTD1051/026

Herstellernummer

1051/026

Hersteller

UTD

Aktivierung mit Code:

ja

Aktivierung mit Code-Anhänger:

nein

Aktivierung mit Schlüssel:

nein

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Kommunikationsmedium kabelgebunden:

nein

Anschlussvorrichtung:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Mit Manipulationserkennung:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Dornmaß:

0 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

38 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La tastiera supplementare permette all'utente di attivare, disattivare e parzializzare il sistema. Da tale dispositivo è possibile inserire anche l'allarme Panico e la funzione Coercizione.