URMET SPA - UTD1051/025 TASTIERA DI COMANDO SUPPLEMEN. - 1051/025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung biometrisch - nein
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltanzeige - ja
Schutzart (IP) - IP40
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8021156063376
Artikelnummer
UTD1051/025
Herstellernummer
1051/025
Hersteller
UTD
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
38 mm


