URMET SPA - UTD1051/019A CENTRALE MIDDLE LEVEL 4G/IP - 1051/019A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Integriertes Wählgerät - ja
Betriebsspannung - 230 V
Ereignisspeicher - ja
Busfähig - nein
Funkanbindung - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156068647
Artikelnummer
UTD1051/019A
Herstellernummer
1051/019A
Hersteller
UTD
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
nein
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
180 mm
Breite:
257 mm
Tiefe:
35 mm


