Startseite

URMET SPA - UTD1043/924 KIT PROMO C/CENTRALE 1043/424 - 1043/924

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/924 KIT PROMO C/CENTRALE 1043/424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkanbindung - nein

  • Anzahl der Melder-Adressen - 128

  • Notstromversorgung integriert - nein

  • Busfähig - nein

  • Schnittstelle extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156060238

Artikelnummer

UTD1043/924

Herstellernummer

1043/924

Hersteller

UTD

Funkanbindung:

nein

Anzahl der Melder-Adressen:

128

Notstromversorgung integriert:

nein

Busfähig:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Adressierbar:

nein

Mit Netzteil:

nein

Integriertes Wählgerät:

ja

Il kit Urmet 1043/924 fornisce una soluzione completa con centrale a 4 zone, accessori inclusi, ideale per strutture commerciali e spazi di media dimensione.