Startseite

URMET SPA - UTD1043/922 KIT PROMO C/CENTRALE 1043/422 - 1043/922

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/922 KIT PROMO C/CENTRALE 1043/422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Busfähig - nein

  • Funkanbindung - nein

  • Schnittstelle extern - nein

  • Anzahl der Melder-Adressen - 64

  • Notstromversorgung integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156060245

Artikelnummer

UTD1043/922

Herstellernummer

1043/922

Hersteller

UTD

Busfähig:

nein

Funkanbindung:

nein

Schnittstelle extern:

nein

Anzahl der Melder-Adressen:

64

Notstromversorgung integriert:

nein

Mit Netzteil:

nein

Integriertes Wählgerät:

ja

Adressierbar:

nein

Kit antincendio composto da: • n. 1 cod. 1043/422 - Centrale convenzionale a 2 zone • n. 1 cod. 1043/401 - Rivelatore di fumo • n. 1 cod. 1043/500 - Base standard • n. 1 cod. 1043/143 - Pulsante manuale a rottura vetro • n. 1 cod. 1043/255A - Targa ottico-acustica.