URMET SPA - UTD1043/836 CENTRALE GAS 8/16 INGRESSI - 1043/836
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Busfähig - ja
Funkanbindung - nein
Schnittstelle extern - nein
Anzahl der Eingänge - 8
Packung
1 ST
EAN
8021156079902
Artikelnummer
UTD1043/836
Herstellernummer
1043/836
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Anzahl der Eingänge:
8
Anzahl der Meldegruppen:
9
Anzahl der adressierbaren Schleifen:
1
Anzahl der Adressen pro Schleife:
255
Anzahl der Melder-Adressen:
255
Anzahl der Ausgänge:
6
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
6
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
6
Anzahl der Relaisausgänge:
6
Notstromversorgung integriert:
ja
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
44 mA
Adressierbar:
ja
Gangreserve:
2 h
Höhe:
380 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
160 mm
Entspricht EN 54-2:
nein
Entspricht EN 54-4:
nein


