URMET SPA - UTD1043/830 CENTRALE MP MULTISCAN 8IN>104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Meldegruppen - 8 
- Anzahl der Melder-Adressen - 104 
- Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber - 4 
- Integriertes Wählgerät - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
8021156019908
Artikelnummer
UTD1043/830
Herstellernummer
1043/830
Hersteller
UTD
Anzahl der Meldegruppen:
8
Anzahl der Melder-Adressen:
104
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
4
Integriertes Wählgerät:
ja
La centrale Multiscan è stata progettata per consentire la massima fl essibilità ed espandibilità degli impianti. Consente il collegamento di rilevatori di gas infiammabili, tossici o di ossigeno. Può gestire fino a 256 rilevatori con uscita proporzionale 4-20 mA. Il collegamento dei rivelatori e dei moduli remoti di input/output (moduli 1043/831 e 1043/832) avviene tramite 4 bus RS485 aperti oppure 2 chiusi. La centrale si confi gura tramite la tastiera e il display a cristalli liquidi posti sul pannello frontale o tramite software di gestione. Una linea seriale RS232 posta sul retro della centrale consente il collegamento ad un PC. La centrale è certificata SIL1 ed ATEX.


