URMET SPA - UTD1043/824 CENTRALE MP 4ZONE ESP. 8ZONE - 1043/824

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Busfähig - nein
Funkanbindung - nein
Anzahl der Meldegruppen - 4
Mit Netzteil - ja
Betriebsspannung - 12 V
Packung
1 ST
EAN
8021156019878
Artikelnummer
UTD1043/824
Herstellernummer
1043/824
Hersteller
UTD
Busfähig:
nein
Funkanbindung:
nein
Anzahl der Meldegruppen:
4
Mit Netzteil:
ja
Betriebsspannung:
12 V
Höhe:
225 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
110 mm
Scheda d?espansione per centrale 1043/824Consente di espandere le zone da 4 a 8 e permette di implementare anche16 uscite open collector (max 20mA di corrente di uscita).DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE


