Startseite

URMET SPA - UTD1043/722 RIVEL.VAPO.BENZINA 4-20MA ADPE - 1043/722

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/722 RIVEL.VAPO.BENZINA 4-20MA ADPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - optisch

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst Butan (C4H10) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156020027

Artikelnummer

UTD1043/722

Herstellernummer

1043/722

Hersteller

UTD

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

optisch

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Farbe:

sonstige

Erfasst Butan (C4H10):

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

nein

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Breite:

110 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Höhe/Tiefe:

135 mm

Rivelatore di gas con uscita proporzionale 4-20 mA certificato ATEX. Sensore catalitico Nemoto. Assorbimento: 130mA@12Vcc. Grado di protezione IP65.