URMET SPA - UTD1043/706 RIVELATORE CO 4-20MA IP55 - 1043/706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - optisch
Farbe - sonstige
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst erstickendes Gas - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156020003
Artikelnummer
UTD1043/706
Herstellernummer
1043/706
Hersteller
UTD
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch
Farbe:
sonstige
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
106 mm
Rivelatore di gas con uscita proporzionale 4-20 mA certificato ATEX. Sensore catalitico Nemoto. Assorbimento: 140mA@12Vcc. Grado di protezione IP55.