Startseite

URMET SPA - UTD1043/704 RIVEL.GAS PROPANO 4-20 MA IP55 - 1043/704

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/704 RIVEL.GAS PROPANO 4-20 MA IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfasst Ammoniak (NH3) - nein

  • Erfasst Butan (C4H10) - ja

  • Erfasst Erdgas - nein

  • Erfasst Kohlendioxid (CO2) - nein

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156019984

Artikelnummer

UTD1043/704

Herstellernummer

1043/704

Hersteller

UTD

Erfasst Ammoniak (NH3):

nein

Erfasst Butan (C4H10):

ja

Erfasst Erdgas:

nein

Erfasst Kohlendioxid (CO2):

nein

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

nein

Erfasst Methan (CH4):

nein

Erfasst Narkosegas:

nein

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Erfasst Reizgas:

nein

Erfasst sonstige Gasart:

nein

Erfasst erstickendes Gas:

nein

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

nein

Erfasst giftiges Gas:

nein

Montageart:

Aufbau

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Meldeart:

optisch

Farbe:

sonstige

Breite:

106 mm

Höhe/Tiefe:

170 mm

Rivelatore di gas con uscita proporzionale 4-20 mA certificato ATEX. Sensore catalitico Nemoto. Assorbimento: 140mA@12Vcc; grasdo dio protezione IP55