URMET SPA - UTD1043/701 RIVEL. GAS METANO 4-20MA IP55 - 1043/701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst erstickendes Gas - ja
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst brennbares Gas - ja
Erfasst giftiges Gas - ja
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8021156019953
Artikelnummer
UTD1043/701
Herstellernummer
1043/701
Hersteller
UTD
Erfasst erstickendes Gas:
ja
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
ja
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch
Farbe:
sonstige
Breite:
170 mm
Höhe/Tiefe:
106 mm


