Startseite

URMET SPA - UTD1043/507 PULSANTE DIGIT. RIARMO MANUALE - 1043/507

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/507 PULSANTE DIGIT. RIARMO MANUALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Farbe - rot

  • Mit Papierabdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156038954

Artikelnummer

UTD1043/507

Herstellernummer

1043/507

Hersteller

UTD

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Farbe:

rot

Mit Papierabdeckung:

ja

Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di corto. Medesime funzionalità del precedente. Per il modello a riarmo è sufficiente effettuare una pressione sulla parte centrale del vetro, affinchè questo si sposti verso l’interno azionando lo switch. Con i pulsanti viene fornito un attrezzo che serve per effettuare il TEST e per riarmare il vetrino. L’accensione di un LED rosso indica lo stato di allarme.

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie