URMET SPA - UTD1043/502 RIVELATORE DIG. TERMOVELOCIM. - 1043/502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Busfähig - nein
Funkanbindung - ja
Schnittstelle extern - ja
Notstromversorgung integriert - ja
Mit Netzteil - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Rivelatori digitali
EAN
8021156036264
Artikelnummer
UTD1043/502
Herstellernummer
1043/502
Hersteller
UTD
Busfähig:
nein
Funkanbindung:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Mit Netzteil:
ja
Betriebsspannung:
20 V
Höhe:
40 mm
I rivelatori di calore velocimetrici controllano l’incremento della temperatura all’interno dell’area in cui sono installati. Un microcontrollore analizza e confronta il segnale che riceve da un sensore di temperatura di precisione tipo NTC, attivando l’allarme se l’incremento di temperatura supera i 5°C al minuto. Conformi alle norme EN 54 parte 5 classe A1R. Numero certificazione: 1293 – CPD - 0091