Startseite

URMET SPA - UTD1043/491 DIFFUSORE QUADRATO IN ACCIAIO - 1043/491

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/491 DIFFUSORE QUADRATO IN ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Mit Netzteil - nein

  • Betriebsspannung - 100 V

  • Standalone - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069521

Artikelnummer

UTD1043/491

Herstellernummer

1043/491

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

Aufbau

Mit Netzteil:

nein

Betriebsspannung:

100 V

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

Breite:

164 mm

Höhe:

164 mm

Tiefe:

60 mm

Diffusore ad alta intellegibilità progettato per trasmettere messaggi d’allarme e musica di sottofondo. E’ dotato di altoparlante a gamma estesa da 4,5”, potenza musicale/RMS 12/6W, contenitore in acciaio, morsettiera in ceramica, fusibile termico interno.