URMET SPA - UTD1043/490 DIFFUSORE RETTANGOLARE - 1043/490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - nein
Betriebsspannung - 100 V
Standalone - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156069514
Artikelnummer
UTD1043/490
Herstellernummer
1043/490
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
nein
Betriebsspannung:
100 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Breite:
267 mm
Höhe:
166 mm
Tiefe:
80 mm
Diffusore ad alta intellegibilità da 6W progettato per trasmettere messaggi d’allarme e musica di sottofondo. É dotato di altoparlante a gamma estesa da 5,5”, armadio in ABS, morsettiera in ceramica, fusibile termico interno.


