URMET SPA - UTD1043/489 PROIETTORE DI SUONO BIDIREZ. - 1043/489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - sonstige
Mit Netzteil - nein
Betriebsspannung - 100 V
Standalone - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156069507
Artikelnummer
UTD1043/489
Herstellernummer
1043/489
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
sonstige
Mit Netzteil:
nein
Betriebsspannung:
100 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Breite:
332 mm
Höhe:
183 mm
Tiefe:
176 mm
Proiettore di suono bidirezionale con potenza 20W, waterproof e conforme alla normativa EN 54-24:2008. È adatto per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti sia elevata intelligibilità nella diffusione dei messaggi di allarme, sia elevata qualitànella riproduzione del suono; inoltre, grazie al suo grado di protezione IP 65, può essere installato sia all'interno sia all'esterno. Il design moderno e accattivante lo rende un prodotto ideale per ambienti in cui i proiettori sono intesi anche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorare l'estetica globale.


