URMET SPA - UTD1043/487 DIFFUSORE ACUSTICO 220 MM - 1043/487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - Einbau
Mit Netzteil - nein
Betriebsspannung - 100 V
Standalone - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156069484
Artikelnummer
UTD1043/487
Herstellernummer
1043/487
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Einbau
Mit Netzteil:
nein
Betriebsspannung:
100 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Höhe:
91 mm
Diffusore acustico a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, infatti la sua caratteristica principale è quella di fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento sono in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita. Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e vite di messa a terra. Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.


