URMET SPA - UTD1043/474 ALIMENTATORE 24V-500MA - 1043/474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - sonstige
Mit Netzteil - nein
Betriebsspannung - 230 V
Standalone - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156069422
Artikelnummer
UTD1043/474
Herstellernummer
1043/474
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
sonstige
Mit Netzteil:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Breite:
40 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
30 mm
L'alimentatore può essere collegato a tutte le postazioni microfoniche che necessitano di alimentazione a 24 V in corrente continua.