Startseite

URMET SPA - UTD1043/473 CIRCUITO DI FINE LINEA - 1043/473

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/473 CIRCUITO DI FINE LINEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - sonstige

  • Mit Netzteil - nein

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069286

Artikelnummer

UTD1043/473

Herstellernummer

1043/473

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

sonstige

Mit Netzteil:

nein

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

Breite:

80 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

70 mm

Il dispositivo di fine linea è uno strumento che permette di monitorare con precisione l’integrità di una linea di altoparlanti, adatto al sistema di lettura di impedenza dei prodotti EVAC. Si collega un dispositivo alla fine di ogni linea di diffusori.