URMET SPA - UTD1043/471 SCHEDA CONNESSIONE CENTR.EVAC. - 1043/471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - nein
Montageart - sonstige
Mit Netzteil - nein
Betriebsspannung - 24 V
Standalone - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156069408
Artikelnummer
UTD1043/471
Herstellernummer
1043/471
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
nein
Montageart:
sonstige
Mit Netzteil:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
nein
Breite:
360 mm
Höhe:
129 mm
La scheda permette di collegare fino ad 8 unità centrali 1043/54x in configurazione Master/Slave. E' dotata di bus di comunicazione completamente ridondante per audio e comandi. Offrefunzioni globali di emergenza, mantenendo paging e musica di sottofondolocali.