URMET SPA - UTD1043/464 MICROFONO DI EMERGENZA VVFF - 1043/464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - nein
Betriebsspannung - 24 V
Standalone - nein
Packung
1 ST
EAN
8021156069392
Artikelnummer
UTD1043/464
Herstellernummer
1043/464
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Standalone:
nein
Vernetzbar:
ja
Breite:
360 mm
Höhe:
360 mm
Tiefe:
129 mm
Microfono di emergenza da parete, dedicata ai vigili del fuoco, identica nel funzionamento alla base microfonica 1043/461: può essere direttamente collegata all'unità centrale 1043/35x tramite un cavo di tipo J ignifugo ad 8 conduttori (4 coppie). È possibile collegare in cascata (nella stessa linea) fino a quattro basi microfoniche (interbloccate tra loro). In questo caso, la prima base microfonica della linea è alimentata direttamente dall’unità centrale 1043/45x, mentre la seconda, la terza e la quarta necessitano di alimentatori esterni 24 Vcc - 500 mA, ad esempio, l’alimentatore opzionale 1043/474.La lunghezza complessiva (considerando la somma di tutti i cavi) non deve eccedere gli 800 m.Rispetto la base 1043/461, presenta le seguenti differenze:labase microfonica è protetta all'interno di una cassetta metallica (di colore rosso RAL 3000) con vetro ed installata a paretè presente un microfono dinamico palmare con tasto di attivazione (anziché una capsula microfonica su flessibile).Essendola postazione dei vigili del fuoco, è quindi da adibire alla funzione d'emergenza e deve essere collegata come prima della linea, posta in un locale con accesso riservato al solo personale autorizzato.


