Startseite

URMET SPA - UTD1043/462 TASTIERA ADDIZIONALE DA TAVOLO - 1043/462

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/462 TASTIERA ADDIZIONALE DA TAVOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - sonstige

  • Betriebsspannung - 24 V

  • Standalone - nein

  • Vernetzbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069378

Artikelnummer

UTD1043/462

Herstellernummer

1043/462

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

sonstige

Betriebsspannung:

24 V

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

Mit Netzteil:

nein

Breite:

78 mm

Höhe:

39 mm

Tiefe:

203 mm

Pulsantiera addizionale avente 6 tasti ciascuno dei quali agisce su una delle sei zone dell’unità centrale. Guarda il dettaglio!