Startseite

URMET SPA - UTD1043/461 BASE MICROFONICA PER ANNUNCI - 1043/461

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/461 BASE MICROFONICA PER ANNUNCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Gehäuse - ja

  • Montageart - sonstige

  • Mit Netzteil - nein

  • Betriebsspannung - 24 V

  • Standalone - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069361

Artikelnummer

UTD1043/461

Herstellernummer

1043/461

Hersteller

UTD

Mit Gehäuse:

ja

Montageart:

sonstige

Mit Netzteil:

nein

Betriebsspannung:

24 V

Standalone:

nein

Vernetzbar:

ja

Breite:

203 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

128 mm

Base microfonica con microfono ad elettrete e monitorato. Può essere direttamente collegata all'unità centrale 1043/45x tramite un cavo di tipo J ignifugo ad 8 conduttori (4 coppie). È possibile collegare in cascata (nella stessa linea) fino a quattro basi microfoniche 1043/461 (interbloccate tra loro). In questo caso, la prima base microfonica 1043/461 della linea è alimentata direttamente dall’unità centrale 1043/45x, mentre la seconda, la terza e la quarta necessitano di alimentatori esterni 24 Vcc@500 mA, ad esempio, l’alimentatore opzionale 1043/474. La lunghezza complessiva (considerando la somma di tutti i cavi) non deve eccedere gli 800 m.