URMET SPA - UTD1043/456 CENTRALE EVAC A 6 ZONE - 1043/456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Montageart - Aufbau
Mit Netzteil - ja
Betriebsspannung - 230 V
Standalone - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156069316
Artikelnummer
UTD1043/456
Herstellernummer
1043/456
Hersteller
UTD
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Aufbau
Mit Netzteil:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Standalone:
ja
Vernetzbar:
ja
Breite:
430 mm
Höhe:
533 mm
Tiefe:
190 mm
Le centrali EVAC sono delle unità compatte dedicate ad applicazioni di piccole e medie dimensioni dove è richiesto un sistema a norma EN54-16. Sono tutte dotate di un'unità master basata su DSP (la piattaforma DSP consente di ottimizzare l'equalizzazionedi ambiente, massimizzando l'intelligibilità della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo), di amplificatori di potenza in classe D+ in grado di erogare fino a 250 Watt totali, di una sorgente audio integrata di messaggi preregistrati e di messaggi\ndi emergenza su SD card monitorata e di alimentatore EN54-4. Su tutte le centrali è inoltre possibile configurare un amplificatore di riserva in sostituzione automatica di quello guasto.


