Startseite

URMET SPA - UTD1043/422 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE - 1043/422

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/422 CENTRALE CONVENZIONALE 2 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 2

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156042234

Artikelnummer

UTD1043/422

Herstellernummer

1043/422

Hersteller

UTD

Anzahl der Meldegruppen:

2

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

2

La centrale di rivelazione incendio 1043/422 consente il controllo di due zone indipendenti, con un massimo di 32 dispositivi per zona. Ogni linea è considerata come una zona e può essere attivata o disattivata tramite un comando da tastiera.La centrale dispone di due uscite: un’uscita sirena di allarme generale, che si attiva con almeno una zona in allarme, ed una di guasto generale, che si attiva quando si verifica una condizione di guasto in centrale o su di una zona. L’uscita sirena di allarme generale può essere attivata o disattivata tramite tastiera. Altre uscite a relè, di allarme generale ed allarme di zona, sono disponibili su scheda relè opzionale.È possibile, ndipendentemente per ogni zona, decidere se ottenere la segnalazione di allarme con un solo dispositivo in allarme (singolo consenso) oppure con almeno due dispositivi in allarme (doppio consenso).Conforme alle norme EN54 parte 2-4. N° 0051-CPD-0340
URMET SPA

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie