URMET SPA - UTD1043/403 RIVELATORE DI CALORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermomaximal
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - sonstige
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Packung
1 ST
Produktserien
Rivelatori convenzionali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8021156042210
Artikelnummer
UTD1043/403
Herstellernummer
1043/403
Hersteller
UTD
Wirkprinzip:
thermomaximal
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
sonstige
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Standalone:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
32
Ansprechtemperatur:
58 °C
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
90 mm
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Schutzart (IP):
IP22
Kabeleinführung:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe/Tiefe:
40 mm