Startseite

URMET SPA - UTD1043/401 RIVELATORE DI FUMO FOTO/OTTICO - 1043/401

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/401 RIVELATORE DI FUMO FOTO/OTTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Rauchschalter - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Rivelatori convenzionali

EAN

8021156042197

Artikelnummer

UTD1043/401

Herstellernummer

1043/401

Hersteller

UTD

Wirkprinzip:

optisch

Rauchschalter:

ja

Montageart:

Aufbau

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Farbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

31 mm

Durchmesser:

90 mm

Rivelatore ottico di fumo a basso profilo. I rivelatori di fumo funzionano secondo il principio della diffusione della luce causata dalle particelle di fumo presenti nell'aria. Il rivelatore ha la funzione del controllo automatico di guadagno; un microcontrollore calcola la compensazione della lettura per mantenere una sensibilità costante nel tempo, correggendo l'eventuale aumento di livello causato dal depositarsi della polvere all'interno della cella di analisi. I rivelatori di fumo devono essere installati in luoghi dove non siano presenti correnti d'aria che potrebbero deviare il flusso delle particelle prodotte dalla combustione e in luoghi dove le normali attività svolte non producano incendi di materiali gassosi.