URMET SPA - UTD1043/229 RIV. GAS GPL B/PROF. BASE RELE - 1043/229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst erstickendes Gas - nein
Erfasst explosives Gas - ja
Erfasst brennbares Gas - ja
Erfasst giftiges Gas - nein
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8021156026425
Artikelnummer
UTD1043/229
Herstellernummer
1043/229
Hersteller
UTD
Erfasst erstickendes Gas:
nein
Erfasst explosives Gas:
ja
Erfasst brennbares Gas:
ja
Erfasst giftiges Gas:
nein
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
optisch
Farbe:
weiß
Durchmesser:
115 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm


