URMET SPA - UTD1043/209 RIVELATORE LINEARE RIFLESSIONE - 1043/209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Mit Orientierungslicht - nein
Montageart - Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung - nein
Kabeleinführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021156026395
Artikelnummer
UTD1043/209
Herstellernummer
1043/209
Hersteller
UTD
Wirkprinzip:
optisch
Mit Orientierungslicht:
nein
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kabeleinführung:
sonstige
Standalone:
nein
Vernetzbar über Kabel:
ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Max. Anzahl vernetzbar:
32
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP55
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Länge:
120 mm
Breite:
248 mm
Höhe/Tiefe:
122 mm


