Startseite

URMET SPA - UTD1043/191 ALIMENTATORE SUPPL. 24VCC 2,5A - 1043/191

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/191 ALIMENTATORE SUPPL. 24VCC 2,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156032297

Artikelnummer

UTD1043/191

Herstellernummer

1043/191

Hersteller

UTD

Alimentatore periferico supplementare da 24V@2,5A. Alimentazione: 230Vca. Corrente di uscita: 1,8 A (carico) 0,7A (batteria). Batterie alloggiabili: due accumulatori da 12V@7A art. 1033/606. Conforme alle Norme EN54 parte 4 Numero di certificazione: 1293– CPD - 0061. •Alimentazione: 230Vca •Corrente di uscita: 1,8 A (carico) 0,7A (batteria) •Batterie alloggiabili: due 1033/606 •Tensione di uscita carico: 27,9 Vcc ± 1% •Tensione di uscita della batteria: 27,6 Vcc ± 0,5% @ 20°C •Visualizzazione a LED stato alimentatore •Controllo stato batterie •Protezione contro il cortocircuito •Tensione di carica delle batterie in funzione della temperatura •Installazione: interna Temperatura di funzionamento:- 5°C a + 40°C •Umidità relativa: da 5% a 85% •Dimensioni: 435 (L) 320 (H) x 90 (P) mm
URMET SPA

Ein URMET SPA Produkt

Entdecken Sie die URMET SPA-Serie