Startseite

URMET SPA - UTD1043/143 PULSANTE MAN.A ROTTURA VETRO - 1043/143

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/143 PULSANTE MAN.A ROTTURA VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Mit Papierabdeckung - ja

  • Farbe - rot

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Rivelatori convenzionali

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8021156019205

Artikelnummer

UTD1043/143

Herstellernummer

1043/143

Hersteller

UTD

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Mit Glasscheibe:

ja

Mit Papierabdeckung:

ja

Farbe:

rot

Höhe:

100 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

40 mm

Pulsante manuale a rottura vetro con memoria Conformi alle Norme EN 54 - 11, Tensione d’alimentazione: 11 ~ 29 Vcc - Assorbimento in allarme: 50 mA @ 24 V - Peso: 150 g - Dimensioni: 110 (L) x 100 (H) x 40 (P) mm - Conformi alle Norme EN 54 – 11.