URMET SPA - UTD1043/084 FERMO ELETTROM.C/SGANCIO 100KG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - rund
Montageart - Aufbau
Mit Ankerplatte - ja
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8021156019823
Artikelnummer
UTD1043/084
Herstellernummer
1043/084
Hersteller
UTD
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le portetagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completidi controplacche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco,connessioni su morsetti e diodo per sovratensioni. Caratteristiche:*) alimentazione: 24Vcc,*) assorbimento: 100mA,*) dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm.


