Startseite

URMET SPA - UTD1043/059 COMUNICATORE 4G EN54-21 - 1043/059

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD1043/059 COMUNICATORE 4G EN54-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Einbruchalarm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021156069262

Artikelnummer

UTD1043/059

Herstellernummer

1043/059

Hersteller

UTD

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Einbruchalarm:

nein

Geeignet für Feueralarm:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Interfaccia di comunicazione 4G/IP (Wi-Fi), invio di SMS, di messaggio vocale e invio dati tramite protocolli IDP/IP. Il comunicatore si installa tramite connessione plug&play in centrale e si programma tramite il software di configurazione 1043/541A scaricabile gratuitamente dal sito.